KABELSKA SPOJNICA-2X(0,08-4,0mm2)

br. art.  556 100002
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

BEZVIJČANE SPOJNICE ZA JEDNOŽILNE I VIŠEŽILNE BAKRENE VODIČE
Spojnice za sve vrste vodiča prema EN 60998

Prikladno za sve vrste vodiča (jedno-, više- i finožilne)
→ Rješavač problema

• Stezno područje finožilnih vodiča: 0,08 – 2,5 mm2
• Stezno područje jedno- ili višežilnih vodiča: 0,08 – 2,5 mm2
• Nazivni napon: 400 V
• Temepraturno područje: do +85°C
• Duljina skidanja izolacije: 9–10 mm
• Otvor za ispitivanje za ispitivač napona
• Područja primjene: svjetiljke, žaluzine, nadstrešnice, upravljanje vratima, parlafoni, pumpe, elektrika na vozilima, itd.