KONEKTOR-12COMT-(4X0,5-1,5/0,5-4,0 mm2)

br. art.  556 515
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 10
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

VIJČANE STEZALJKE

Utično-vijčana priključna letvica prema EN 60998

• Materijal kućišta stezaljki: poliamid
• Samogaseća prema UL 94, V-2
• Nazivni napon: 450 V
• Temperaturno područje primjene: –40°C do +85°C