Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Vrlo snažna, praktična akumulatorska vibracijska bušilica s metalnom steznom glavom s prihvatom za svrdlo do 13 mm
Učinkovit motor bez četkica ne, zahtjeva održavanje
Isporučuje 70 Nm za veću produktivnost
Precizno podešavanje omogućuje upotrebu svrdla raznih veličina
Precizna stezna glava s podešavanjem momenta zatezanja u 16 stupnjeva i s jednim položajem za bušenje
Izvanredna kontrola rada
Promjenjive brzine bušenja za velike brzine rada (0–2.000 min-1) i veliki okretni moment (0–550 min-1)
Dobro osvijetljeno radno područje
LED svjetiljka na postolju akumulatora
Maksimalni vijek trajanja i malo trošenje
Stezna glava za svrdlo do 13 mm
Jednostavno rukovanje i veća udobnost
Ergonomski dizajn s mekanom drškom
Izvrstan omjer snage i težine
Olakšava dugotrajni rad kod teških poslova bušenja
Kopča za remen
Za sigurnije držanje
3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i na materijalu
Izuzeta su oštećenja koja se mogu svesti na neodgovarajuće korištenje, preopterećenje ili nepridržavanje uputa za uporabu