AKU VIBRO BUŠILICA ABS 20 COMBI CLASSIC - 2X5,0AH

br. art.  571 7519012
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

AKUMULATORSKA VIBRACIJSKA BUŠILICA ABS 20 COMBI CLASSIC

Vrlo snažna, praktična akumulatorska vibracijska bušilica s metalnom steznom glavom s prihvatom za svrdlo do 13 mm

Učinkovit motor bez četkica ne, zahtjeva održavanje

Isporučuje 70 Nm za veću produktivnost

Precizno podešavanje omogućuje upotrebu svrdla raznih veličina

Precizna stezna glava s podešavanjem momenta zatezanja u 16 stupnjeva i s jednim položajem za bušenje

Izvanredna kontrola rada 

Promjenjive brzine bušenja za velike brzine rada (0–2.000 min-1) i veliki okretni moment (0–550 min-1)

Dobro osvijetljeno radno područje

LED svjetiljka na postolju akumulatora

Maksimalni vijek trajanja i malo trošenje

Stezna glava za svrdlo do 13 mm

Jednostavno rukovanje i veća udobnost

Ergonomski dizajn s mekanom drškom

Izvrstan omjer snage i težine

Olakšava dugotrajni rad kod teških poslova bušenja

Kopča za remen

Za sigurnije držanje

3 godine jamstva na pogreške u proizvodnji i na materijalu

Izuzeta su oštećenja koja se mogu svesti na neodgovarajuće korištenje, preopterećenje ili nepridržavanje uputa za uporabu