LEPEZ.BRUSNA PL FE/A2 REDSTRIPE G60 d115mm

br. art.  579 580316
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 10
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Lamelni brusni disk namijenjen je učinkovitom brušenju metala uz visoko skidanje materijala i kontroliranu završnu obradu. Toplinski obrađeno aluminij‑oksidno zrno osigurava dug vijek trajanja, dok podloga od staklene tkanine omogućuje siguran rad. Prikladan je za čelik, nehrđajući čelik i obradu zavara na kutnim brusilicama.

Opis proizvoda

Lamelni brusni disk 115 mm G60 | Würth namijenjen je obradi metala uz visoku učinkovitost skidanja materijala i kontroliranu završnu obradu površine. Izvedba s toplinski obrađenim aluminij‑oksidnim zrnom omogućuje stabilno brušenje čelika i nehrđajućeg čelika, uz dug vijek trajanja diska. Podloga od staklene tkanine osigurava čvrstoću i sigurnost pri radu, dok je disk prilagođen uporabi na ručnim električnim i pneumatskim kutnim brusilicama.

Ključne značajke

  • Aluminij‑oksidno abrazivno zrno toplinski obrađeno za dugotrajnost i stabilan rad
  • Podložak od staklene tkanine za visoku čvrstoću i sigurnost
  • Pogodan za obradu čelika i nehrđajućeg čelika (plava/zelena izvedba)
  • Usklađen sa sigurnosnim standardom EN 13743

Kompatibilnost podloga

  • Čelik
  • Nehrđajući čelik (INOX)
  • Metalne površine i konstrukcijski elementi
  • Zavareni spojevi i rubovi limova

Primjena u radu

Brusni disk je prikladan kada je potrebno učinkovito uklanjanje materijala, obrada rubova i zaglađivanje zavara, primjerice pri bravarskim i zavarivačkim radovima gdje je važna kombinacija brzine obrade i kontrolirane završne površine bez dodatne dorade.

Za koga je proizvod

Za bravare, zavarivače, industrijske montere i profesionalne korisnike koji trebaju lamelni brusni disk za pouzdanu obradu čelika i nehrđajućeg čelika u zahtjevnim radnim uvjetima.