BRUSNI PAPIR-VULK.VL.-KERAM.ZR.-G36-D115X22,23MM

br. art.  580 911536
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 25
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

VLAKNASTE PLOČE

Ploča od vulkaniziranih vlakana za visoki učinak skidanja uz malu silu pritiska za čelik/plemeniti čelik.

Visok učinak skidanja uz hladno brušenje
Pomoću visokoučinkovitog brusnog zrna i brusno aktivne prevlake

Mala sila pritiska
Zbog visokoučinkovitog brusnog zrna

Dug vijek trajanja
Zbog keramičkog zrna

Područje primjene
• Za primjenu na ručno vođenim pneumatskim i električnim kutnim brusilicama do maks. 80 m/s obodne brzine, u kombinaciji s potpornim tanjurom
• Za brušenje rubova i površina, za pripremu i obradu zavarenih spojeva, za grubu obradu i poravnavanje
• Za plemeniti čelik, za čelike otporne na hrđu, kiselinu i temperature (visokolegirani), čelik i aluminij

Napomena
• Ploče od vulkaniziranih vlakana koristiti samo s odobrenim, besprijekornim potpornim tanjurima
• Rad samo uz odgovarajuću zaštitnu opremu, npr. zaštitne naočale, rukavice, zaštitu sluha itd.
• Ne skladištiti na mjestima pod utjecajem sunčevih zraka, ne skladištiti u blizini izvora topline, ne skladištiti na vlažnim mjestima i na podu
• Skladištiti u originalnom pakiranju na 18 – 22°C i 45 – 60 % relativne vlage u zraku
• Ne sadrži željezo, klor ni sumpor (≤ 0,1%)