RADNA JAKNA-PILOT-SA KRZNOM-VEL.L
br. art. 5899600501
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Super praktična 4u1 radna pilot jakna
Izrađena od kombinacije pamuka i poliestera. Rukavi se skidaju uz pomoć skrivenih patentnih zatvarača tako da se može nositi kao prsluk. Ima nekoliko funkcionalnih džepova izvana i dva unutarnja džepa. U struku i krajevima rukava nalazi se elastična traka. Ovratnik i krznena podstava se mogu skinuti po potrebi. Vodootporna je i pruža dobru zaštitu od svih vremenskih uvjeta.
• Krzno koje se skida
• Odvojivi rukavi
• Reflektirajuće trake za dodatnu vidljivost
Materijal: 60% pamuk, 40% poliester
Težina: 160 g/m2