RADNA JAKNA-PILOT-SA KRZNOM-VEL.XL

br. art.  5899600502
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Super praktična 4u1 radna pilot jakna

Izrađena od kombinacije pamuka i poliestera. Rukavi se skidaju uz pomoć skrivenih patentnih zatvarača tako da se može nositi kao prsluk. Ima nekoliko funkcionalnih džepova izvana i dva unutarnja džepa. U struku i krajevima rukava nalazi se elastična traka. Ovratnik i krznena podstava se mogu skinuti po potrebi. Vodootporna je i pruža dobru zaštitu od svih vremenskih uvjeta.

• Krzno koje se skida
• Odvojivi rukavi
• Reflektirajuće trake za dodatnu vidljivost

Materijal: 60% pamuk, 40% poliester
Težina: 160 g/m2