ZAŠTITNE HLAČE HI-VIS-ŽUTO-PLAVE VEL.L

br. art.  5899A0013042L
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Važeći standardi: EN ISO 13688:2013
Važeći standardi: EN ISO 20471:2013, kategorija 2

• Dvobojne reflektiraluće hlače s patentnim zatvaračem i gumbom
• 2 unutarnja kosa prednja džepa
• 1 džep na lijevoj nozi s preklopom u kontrastnoj boji, na čičak
• 1 manji džep na desnoj nozi za metar
• 1 stražnji džep s preklopom u kontrastnoj boji
• Dvostruka reflektirajuća traka na potkoljenicama

Tkanina: 60% pamuk, 40% polyester
Težina: 240 g/m2