RADNA JAKNA-ALASKA-SOFTSHELL-CRNA-VEL.3XL
br. art. 5899ALASKA43XL
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Muška udobna jakna s dugim SBS patentnim zatvaračem
• Sklopiva kapuljača
• Prilagodljivi suvratnici s čičcima za stezanje
• Dva bočna džepa s patentnim zatvaračima
• Prsni džep sa sklopivim držačem za značku
• Džep za skipass na rukavu
• Uzica za stezanje oko struka
• Unutarnji džep i dva patentna zatvarača na prsima i ramenima za jednostavniji tisak i tkanje
Tkanina: soft-shell
(93% poliester + 7% elastin)
WP 8000 mm
MVP 5000 g/m2/d
Težina: 330 g/m2
Boja: crna
• Sklopiva kapuljača
• Prilagodljivi suvratnici s čičcima za stezanje
• Dva bočna džepa s patentnim zatvaračima
• Prsni džep sa sklopivim držačem za značku
• Džep za skipass na rukavu
• Uzica za stezanje oko struka
• Unutarnji džep i dva patentna zatvarača na prsima i ramenima za jednostavniji tisak i tkanje
Tkanina: soft-shell
(93% poliester + 7% elastin)
WP 8000 mm
MVP 5000 g/m2/d
Težina: 330 g/m2
Boja: crna