ZAŠTITNE HLAČE-DEFENDER 2.0-280GR-VEL.L

br. art.  5899DEFENDERL
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštine radne hlače

• MULTIPRO hlače s bočnom elastičnom trakom i petljama za pojas oko struka
• Patentni zatvarač s gumbom
• Klasični prednji džepovi, dva bočna multifunkcionalna džepa s preklopom i čičkom i jedan džep s pokrivenim patentnim zatvaračem
• Dva stražnja džepa s preklopom i čičkom
• Umetci i prošiv kontrastnom bojom
• Dvostruki šavovi s kontrastnim koncem, reflektirajuće trake na stražnjem džepu
• Formirani povišeni neprozirni stražnji dio

Tkanina: 98 % pamuk, 2 % vodljivo vlakno
Težina: 280 g/m2
Boja: plava