ZAŠTITINI REFLEKTIRAJUĆI SET ZA KIŠU-ŽUTA-VEL.3XL
br. art. 5899RAINSET153XL
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Važeći standardi: EN ISO 20471, kategorija 3, EN ISO 343, kaegorija 3; 1 (jakna)
Važeći standardi: EN ISO 20471, kategorija 2, EN ISO 343, kaegorija 3; 1 (hlače)
• Odijelo za zaštitu od kiše visoke vidljivost s reflektirajućim trakama
• Jakna sa patent zatvaračem i ravnim završetcima rukava
• Preklopna kapuljača, može se spremiti u ovratnik
• Mrežica na leđima za veći komfor nošenja
• Hlače s elastičnim strukom
• Patent zatvarač sprijeda
• Dva džepa sa strane
Tkanina: Tafet 100% poliester sa poliuretanskom prevlakom
Važeći standardi: EN ISO 20471, kategorija 2, EN ISO 343, kaegorija 3; 1 (hlače)
• Odijelo za zaštitu od kiše visoke vidljivost s reflektirajućim trakama
• Jakna sa patent zatvaračem i ravnim završetcima rukava
• Preklopna kapuljača, može se spremiti u ovratnik
• Mrežica na leđima za veći komfor nošenja
• Hlače s elastičnim strukom
• Patent zatvarač sprijeda
• Dva džepa sa strane
Tkanina: Tafet 100% poliester sa poliuretanskom prevlakom


