ZAŠTITINI REFLEKTIRAJUĆI SET ZA KIŠU ŽUTA, VEL.L

br. art.  5899RAINSET15L
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Važeći standardi: EN ISO 20471, kategorija 3, EN ISO 343, kaegorija 3; 1 (jakna)
Važeći standardi: EN ISO 20471, kategorija 2, EN ISO 343, kaegorija 3; 1 (hlače)

• Odijelo za zaštitu od kiše visoke vidljivost s reflektirajućim trakama
• Jakna sa patent zatvaračem i ravnim završetcima rukava
• Preklopna kapuljača, može se spremiti u ovratnik
• Mrežica na leđima za veći komfor nošenja
• Hlače s elastičnim strukom
• Patent zatvarač sprijeda
• Dva džepa sa strane

Tkanina: Tafet 100% poliester sa poliuretanskom prevlakom