ZAŠT. REFLEKTIRAJUĆA JAKNA-YARD-NARANČASTA-VEL.L

br. art.  5899YARD16L
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Važeći standardi: EN ISO 20471, kategorija 3 
Važeći standardi: EN ISO 343, kategorija 3; 1 

• Dvobojana Parka – jakna sa reflektirajučim trakama 
• Prekrivei izaštićeni patent zatvarač
• Preklopna kapuljača, može se spremiti u ovratnik
• Elastični rebrasti rubovi rukava 
• Dva pednja džeša s preklopom. Posebni džep za pametni telefon i kukicom za identifikacijsku oznaku
• Untarnji džep sa čičak zatvaračem 
• Toplinska podstava 
• Toplinsko zavareni spojevi

Tkanina: Oxford tkanina 100%, poliuretanom prevučeni poliester 
Težina: 180 g/m2