SET ODVIJAČA ZA PRECIZNU MEHANIKU RWW 24

br. art.  613 2024
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Savršen za sve precizne poslove zavrtanja koji zahtijevaju filigransku preciznost

Set odvijača za preciznu mehaniku RW-edition, 41-dijelni

Ugodan rad zahvaljujući 2-komponentnoj preciznoj mehaničkoj dršci odvijača

Antistatički ESD, štiti od elektrostatičkog utjecaja i nudi najvišu razinu sigurnosti za električne uređaje

Usto s rotirajućom završnom kapicom s udubljenjem za prste za optimalnu primjenu

Plastična kutija s inovativnom magnetnom bravom za sigurnu pohranu alata

Obje magnetne letvice s bitovima automatski se šire prilikom otvaranja kutije i omogućuje vrlo praktično vađenje bitova

Otisnute letvice s bitovima jamče brzu identifikaciju željenog bita

40 visokokvalitetnih standardnih bitova, vel. 4 mm od krom-vanadij čelika

1 x Finomehanički odvijač

Po 1 x Bit PH000; PH00; PH0; PH1 i PH2

Po 1 x Ravni 1; 1,5; 2 i 3 mm

Po 1 x Bit inbus 1,5; 2; 2,5 i 3 mm

Po 1 x Bit TX 2; 3; 4 i 5

Po 1 x Bit TX s rupom 6; 7; 8; 9; 10 i 15

Po 1 x Bit Pentalobe P2; P3; P4 i P5

Po 1 x Nasadni ključ 2,5 i 3 mm

Po 1 x Bit zvjezdasti SQ1 i SQ2

Po 1 x Bit Y-tip Y000; Y00; Y0 i Y1

Po 1 x Bit trokut 2 i 2,6 mm

1 x Bit kandža U2,6

1 x Bit igla za SIM-karticu

1 x Bit s pinom PH00