ODVIJAČ-SA SPREMNIKOM-MAG.-PIŠT.-ČEGRT.-LED-8DIJ-2
br. art. 613 6402
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ODVIJAČ U OBLIKU PIŠTOLJA S ČEGRTALJKOM I SPREMNIKOM
Please login to Webshop to report a bug
S LED-svjetlom
• Drška: 2-komponentni držak ravne izvedbe, odn. s promjenjivom drškom u obliku pištolja
• Svjetlo: 2 svijetla LED-a, baterija LR41 3 x 1,5 V
• Oštrica: kratka oštrica za prihvat biteva, s magnetom, matirano kromirana
• Mehanizam čegrtaljke: 45 zuba • Pogon: DIN 3126-D 6,3
2-K drška u obliku pištolja za ergonomski optimaliziran rad
• Primjenjiv kao „normalni odvijač“, podesivom pozicijom drške u ravnom položaju, kao i drška u obliku pištolja u poziciji od 60°
• Drška u poziciji u obliku pištolja leži sigurno i ugodno u ruci i u najboljoj mjeri je pozicionirana prema vijku
• Kratkom oštricom za pridržavanje biteva posebno je primjenjiv za teško dostupne vijčane spojeve
LED-tehnologija
• Radno područje je uvijek dobro osvijetljeno, daje direktnu rasvjetu na vijčani spoj
• Posebno prikladno za tamne kutove
Snažni odvijač s čegrtaljkom
• 3-struko podesiva ploča za prebacivanje
• Moguće podešavanje jednom rukom, jednostavna promjena smjera tijekom rada, bez pomoći druge ruke
• Nisu potrebni dodatni zahvati. Na taj je način osiguran brz i efikasan rad u svakoj prilici montaže
• Magnet osigurava sigurno držanje bita i vijka
• 45 zuba, maksimalni zakretni moment do 40 Nm
Poklopac za zatvaranje sa spremnikom za biteve, za ukupno 6 biteva
• Skladišni prostor u drški, ¼“-bitevi s Wϋrth sustavom za navođenje pomoću boja za brz odabir biteva
• Drška: 2-komponentni držak ravne izvedbe, odn. s promjenjivom drškom u obliku pištolja
• Svjetlo: 2 svijetla LED-a, baterija LR41 3 x 1,5 V
• Oštrica: kratka oštrica za prihvat biteva, s magnetom, matirano kromirana
• Mehanizam čegrtaljke: 45 zuba • Pogon: DIN 3126-D 6,3
2-K drška u obliku pištolja za ergonomski optimaliziran rad
• Primjenjiv kao „normalni odvijač“, podesivom pozicijom drške u ravnom položaju, kao i drška u obliku pištolja u poziciji od 60°
• Drška u poziciji u obliku pištolja leži sigurno i ugodno u ruci i u najboljoj mjeri je pozicionirana prema vijku
• Kratkom oštricom za pridržavanje biteva posebno je primjenjiv za teško dostupne vijčane spojeve
LED-tehnologija
• Radno područje je uvijek dobro osvijetljeno, daje direktnu rasvjetu na vijčani spoj
• Posebno prikladno za tamne kutove
Snažni odvijač s čegrtaljkom
• 3-struko podesiva ploča za prebacivanje
• Moguće podešavanje jednom rukom, jednostavna promjena smjera tijekom rada, bez pomoći druge ruke
• Nisu potrebni dodatni zahvati. Na taj je način osiguran brz i efikasan rad u svakoj prilici montaže
• Magnet osigurava sigurno držanje bita i vijka
• 45 zuba, maksimalni zakretni moment do 40 Nm
Poklopac za zatvaranje sa spremnikom za biteve, za ukupno 6 biteva
• Skladišni prostor u drški, ¼“-bitevi s Wϋrth sustavom za navođenje pomoću boja za brz odabir biteva


