SPIRALNO SVRDLO-DIN338-METAL-HSS-SK-D5,0MM

br. art.  617 800500
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Svrdlo za uobičajenu primjenu u čeliku do 850 N/mm2 tvrdoće

Brzo bušenje

• Optimizirano brušen vrh i kratko dizajnirana radna duljina omogućuje brzo bušenje uz primjenu s električnim i akumulatorskim bušilicama

Samocentrirajući

• Križno brušenje osigurava vrlo dobro centrirajuće djelovanje i kod okruglih materijala, koje točkanje/pilotiranje čini suvišnim.

Napomena:

• Prihvat svrdla od Ø 13 mm tokaren je na Ø 12,7 mm