SPIRALNO SVRDLO-DIN338-METAL-HSCO-D1.5MM

br. art.  617 900150
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 2
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Svrdlo za uobičajenu primjenu u čeliku do 850 N/mm2 tvrdoće

Brzo bušenje
• Optimizirano brušen vrh i kratko dizajnirana radna duljina omogućuje brzo bušenje uz
   primjenu s električnim i akumulatorskim bušilicam
Samocentrirajući
• Križno brušenje osigurava vrlo dobro centrirajuće djelovanje i kod okruglih materijala, koje
   točkanje/pilotiranje čini suvišnim.
Napomena:
• Prihvat svrdla od Ø 13 mm tokaren je na Ø 12,7 mm.