SPIR.SVRDLO-DIN338-RN-MET-130ST-HSS-D5,7MM-ZEBRA
br. art. 624 000570
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno Transportno pakiranje 10
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Montažno svrdlo za precizan rad u čeliku, vršni kut 130°.
• Stabilno svrdlo u kratkoj izvedbi osigurava bušenje točno na točku
• Križno brušenje osigurava vrlo dobro centrirajuće djelovanje i kod okruglih materijala, koje točkanje/pilotiranje čini suvišnim
• HC brušenjem (High Speed Cutting – rezanje velikom brzinom) i time povezanom preciznom geometrijom oštrica osigurava se stalna kakvoća rupe i istovremeno velika preciznost te trajnost
• Za primjene na čeliku do 850 N/mm2 čvrstoće
20% manja sila posmika u odnosu na uobičajena svrdla te brži radni napredak i rad uz uštedu snage!
• Stabilno svrdlo u kratkoj izvedbi osigurava bušenje točno na točku
• Križno brušenje osigurava vrlo dobro centrirajuće djelovanje i kod okruglih materijala, koje točkanje/pilotiranje čini suvišnim
• HC brušenjem (High Speed Cutting – rezanje velikom brzinom) i time povezanom preciznom geometrijom oštrica osigurava se stalna kakvoća rupe i istovremeno velika preciznost te trajnost
• Za primjene na čeliku do 850 N/mm2 čvrstoće
20% manja sila posmika u odnosu na uobičajena svrdla te brži radni napredak i rad uz uštedu snage!