SPIRALNO SVRDLO-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8.5MM-ZEBRA

br. art.  624 930850
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?



Svrdlo visokih performansi jedinstvene SMART-STEP tehnologije (od Ø 2,5 mm) za visokoprecizne, potpuno okrugle provrte kod ručnog vođenja, kod primjene na čeliku do 1.000 N/mm2, aluminiju, plastici, obojenim metalima, tvrdom i mekanom drvu.

Prvo spiralno svrdlo s geometrijom vrha stepenastog svrdla (od Ø 2,5 mm)
Precizni, potpuno okrugli provrti bez točkanja

Vrlo ugodno bušenje
• Nije potrebno predbušenje, zabušivanja na točku bez bježanja
• Moguće bušenje pod kutom
• Jednostavno razbušivanje, odn. povećanje postojeće rupe
• Idealno za razbušivanje zakovica
• Idealno kod izrade stolarije

Znatno brži od konvencionalnih, brušenih svrdala

Prihvat svrdla s 3 plohe (od Ø 4 mm)
• Bez proklizavanja u zateznoj glavi za svrdla: brži, ugodniji rad
• Optimalan prijenos sile
• Zaštita zatezne glave od oštećenja
• Mali napor kod otvaranja i zatvaranja zatezne glave za svrdla

Napomena
Kod bušenja slijepih rupa, molimo, uzmite u obzir produljeni bušeći vrh (vidi mjeru L3)!