SPIR.SVRDLO-DIN338-RN-MET-118ST-HSS-D3,5MM

br. art.  625 35
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 10
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

SPIRALNA SVRDLA

Spiralno svrdlo HSS DIN 338 3,5 mm | Würth je robusno, ekonomično svrdlo za bušenje metala izrađeno prema standardu DIN 338, tip RN, s kutom vrha 118°. Namijenjeno je građevini i montažnim postupcima gdje nije potreban visoki razred preciznosti, uz visoku otpornost i dobru kontrolu loma. Svrdlo je optimirano za montažni čelik i čelike čvrstoće do 850 N/mm².

Ključne značajke:

  • HSS DIN 338, tip RN, 118° – standardizirana geometrija za univerzalno bušenje metala
  • Promjer 3,5 mm – za rad u montažnim i instalaterskim radovima
  • Velika sigurnost od loma – stabilno bušenje
  • Za čelike do 850 N/mm² – primjereno za širok spektar montažnih čelika
  • Ekonomično i robusno – optimirano za gradilišta i serijske montaže
  • Smanjena sklonost hladnom zavarivanju + vrlo dobro prianjanje rashladno mazivih sredstava

Kompatibilnost podloga:

  • Konstrukcijski čelici do 850 N/mm²
  • Montažni čelik i standardni ugljični čelik
  • Tanje metalne ploče i profili
  • Primjene s korištenjem rashladno mazivih sredstava

Primjena u radu:

Odaberite ovo spiralno svrdlo kada trebate pouzdano, brzo bušenje čelika u građevini i montaži bez potrebe za visokopreciznim tolerancijama, uz dobru kontrolu topline i smanjenu pojavu hladnog zavarivanja.

Za koga je proizvod:

Za montere, bravare, instalatere, servisne timove i proizvodne pogone koji traže izdržljivo HSS svrdlo za svakodnevno bušenje metala prema DIN 338 standardu.