Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
SPIRALNO SVRDLO HSCO DIN 338 SMART STEP
Univerzalno, visokoučinkovito svrdlo sa SMART STEP tehnologijom (od Ø 2,5 mm) za najpreciznije bušenje. Može se koristiti u skoro svim materijalima, poput nehrđajućeg čelika (npr. V2A, V4A), temperaturno otpornog čelika i titana. Namijenjeno i za opću upotrebu u čeliku čvrstoće do 1.200 N/mm² , kao i u lijevanom željezu, obojenim metalima, tvrdom i mekom drvu.
Novi oblik stupnjevite geometrije vrha svrdla (od Ø 2,5 mm)
Značajno brže bušenje od uobičajenih spiralnih svrdla
Precizno, kružno bušenje
Prvo spiralno svrdlo koja omogućuje precizno bušenje do Ø 20 mm bez predbušenja
• Optimizirana stupnjevita geometrija vrha svrdla
• Za svrdla Ø > 13,0 mm, osovine su obrađene na Ø od 12,7 mm za upotrebu s 3-stranim prihvatom
3-strani prihvat (Ø od 4 mm)
• Brži i udobniji rad
• Optimalan prijenos snage
• Stezna glava za nastavke zaštićena je od oštećenja
• Steznu glavu za nastavke lakše je otvoriti i zatvoriti
Napomena
Kod bušenja osnovnih rupa, molimo obratite pažnju na duljinu vrh svrdla (vidi dimenziju L3)!