UDAR.SPIR.SVRDLO-SDSMAX-QDR-LV-120X1720/1600-ZEBRA
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
UDARNO SVRDLO MAX QUADRO-L VARIO
Rješavač problema za armirane i tvrde materijale sa simetričnom glavom s 4 oštrice i Vario transportnom zavojnicom ojačane jezgre
Značajno poboljšanje kod nailaženja na armaturu
Simetrična 4 x 90° geometrija oštrice sprječava uklještenje ili izbačaj svrdla kod nailsaka na armaturu ili tvrde kamenčiće u betonu.
Osjetno brže bušenje
Optimirana geometrija vrha i asimetrično raspoređena povišenja na rubovima oštrica osiguravaju poboljšano napredovanje
Savršena svojstva bušenja tijekom cijelog vijeka trajanja
Pomoću geometrije glave usklađene na promjer svrdla
Znatno poboljšana brzina bušenja i transport prašine iz rupe uz istovremeno povećanu sigurnost od loma
Vario zavojnica za transport s ojačanom jezgrom s leđima koja su na početku manja od završetka i imaju jači uspon kuta zavojnice na kraju smanjuje trenje, povećava stabilnost i maksimalno provodi energiju udara
Optimalizirano vođenje u rupi
Pomoću 4 oštrice i zbog optimirane geometrije svrdla, svrdlo je optimalno vođeno u rupi
Bušenje na točku
Specijalni, samocentrirajući vrh omogućava bušenje na točku
Napomena
Armaturne šipke bušite samo uz odobrenje građevinskog inženjera.
Za velike duljine svrdla, prethodno izbušite kratkim svrdlom istog promjera.


