SVRDLO-HAM-PLUS-Q-LV-D25,0-L450-WL400MM ZEBRA
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
UDARNO SVRDLO PLUS QUADRO-L VARIO
Rješenje problema na armaturama i tvrdim materijalima sa simetričnom glavom s 4 oštrice i u jezgri ojačanom Vario-transportnom spiralom.
Značajno poboljšanje otpornosti na armaturu
Simetrična geometrija oštrica s 4 x 90° (do Ø 10 mm s cijelom glavom od tvrdog metala) sprječava uglavljivanje ili skretanje svrdla pri dolasku, npr. na armaturu.
Osjetno brže bušenje
Daljnji razvoj geometrije oštrice vrha i asimetrično položena uzdignuća na vrhovima oštrica osiguravaju bolji napredak.
Savršena svojstva bušenja tijekom čitavog vijeka trajanja
• zbog oblika glave usklađene prema promjeru svrdla.
• 5 - 16 mm: jednodijelni element od tvrdog metala za visoku stabilnost zbog najveće moguće spojne površine prema tijelu od čelika.
• 18 - 32 mm: višedijelni element od tvrdog metala za brži napredak tijekom bušenja i bolje izjednačavanje torzionih sila zbog 3-dijelne podjele.
Značajno poboljšana brzina bušenja i transport prašine od bušenja, uz istovremenu povećanu sigurnost od loma
Vario-transportna spirala s prema naprijed suženim, a prema straga širim leđima, kao i strmijim kutom spirale na kraju spirale, osigurava smanjeno trenje, visoku stabilnost i maksimalan protok udarne energije.
Optimalno vođenje u izbušenoj rupi
Pomoću 4 oštrice i 4-spiralnom geometrijom svrdlo je odlično vođeno u izbušenoj rupi.
Nabušavanje na točku
Specijalni, samocentrirajući vrh omogućava nabušivanje točno na točku.


