SPIR.SVRDLŠ-LŠNG LIFE&SPEED-DRVŠ-HSS-D5MM-ZEBRA

br. art.  650 310500
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 5
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PRECIZNO SPIRALNO SVRDLO ZA DRVO LONGLIFE & SPEED

Profesionalno svrdlo za drvo omogućuje precizno i čisto bušenje bez kidanja u različitim vrstama drva, a posebno je pogodno za tvrde, obložene iverice.

Rezni materijal: HSS

Precizno i čisto bušenje za savršenu kvalitetu rupa zahvaljujući optimiziranim predrezačima

Optimalno vođenje u bušotini i savršena kružnost provrta zahvaljujući dvostrukoj obodnoj fazi

Znatno produljen vijek trajanja

Smanjeno trenje i manja sila potrebna za jednostavnije bušenje

Savršeno centriranje

Zahvaljujući optimiziranom vrhu svrdla.

Novo razvijena geometrija utora za nesmetano odvođenje strugotine

Ambalaža proizvoda izrađena je od 100 % PCR-a (reciklirana plastika iz kućnog otpada) i 100 % je reciklabilna Iznadprosječna stabilnost svrdla.

Područja primjene:

Pogodno za sve vrste drva, kao i za drvne kompozite i posebno tvrde, obložene iverice. Za precizne radove u obradi drva (stolarija, restauracija, izrada instrumenata, tesarija, maketarstvo, montaža itd.).