ZMIJASTO SVRDLO SET 6,8,10,12,14,16MMX235/16
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Visokoučinkovito zmijasto svrdlo s novorazvijenim navojnim vrhom i izgledom bočnih vodilica, upuštenom reznom glavom, kao i specijalnom površinskom obradom za optimalno uvlačenje s najmanjim trenjem i značajno duljim vijekom trajanja predrezača kod dubokih provrta u mekanim i svim tvrdim drvima.
Značajno dulji vijek trajanja u usporedbi s uobičajenim zmijastim svrdlima
• Specijalna obrada površine
• Upuštena bušeća glava
• Specijalno prilagođena geometrija predrezača
• Novorazvijeni navojni vrh
Izvrsno primjenjivo u mekanim i svim tvrdim drvima (čak i u egzotičnim tvrdim drvima, kao npr. Azobé/Bongossi)
Novorazvijeni navojni vrh
Minimalna uporaba sile s pomoću samostalnog posmika s još manje trenja
Novi oblik bočnih vodilica
Savršeno odvođenje iverja i preciznost vođenja kod dubokih provrta
Optimalni oblik utora za iverje
Šesterokutno tijelo (od Ø 7 mm)
• Bez proklizavanja u zateznoj glavi: brži, ugodniji rad
• Optimalan prijenos sile
• Zaštita zetezne glave od oštećenja
• Manji utrošak sile kod otvaranja i zatvaranja zatezne glave
Ušteda vremena
Primjenom Würthova upuštača za namještanje (od Ø 12 mm) moguće bušenje i upuštanje u jednom radnom koraku
Veća korisna duljina
Moguće korištenje Würth produžetka od Ø 22 mm
Ekskluzivno dobavljivo u Würthu


