REZNA PLOČA ČELIK RED STRIPE 1,0 BO22,23 d125mm

br. art.  669 201250
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 10
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Rezna ploča čelik 125 × 1,0 mm, provrt 22,23 mm | Würth namijenjena je preciznom rezanju čelika, uključujući pune materijale, cijevi, profile i limove. Konstrukcija ploče omogućuje optimalan učinak rezanja uz dugi vijek trajanja, a otpornost na lom osigurava pouzdan rad u zahtjevnim uvjetima. Proizvod je izrađen u skladu s europskom normom EN 12413, što potvrđuje visoku razinu sigurnosti pri svakodnevnoj profesionalnoj primjeni.

Ključne značajke:

  • Dimenzije: 125 × 1,0 mm, provrt 22,23 mm
  • Robusna visokoučinkovita konstrukcija
  • Optimalan učinak rezanja uz dugi vijek trajanja
  • Otpornost na lom za sigurniji rad
  • Sukladno sigurnosnoj normi EN 12413

Kompatibilnost podloga:

  • Puni čelični materijali
  • Čelične cijevi
  • Čelični profili
  • Čelični limovi

Primjena u radu:

Odabire se kada je potrebno brzo i precizno rezanje čeličnih elemenata uz minimalno trošenje ploče, primjerice u pripremi profila, izradi konstrukcija i obradi metalnih komponenti.

Za koga je proizvod:

Za metaloprerađivače, bravarske radionice, građevinske izvođače, industrijske korisnike i servisne tehničare koji trebaju reznu ploču 125 mm za pouzdano i dugotrajno rezanje čelika.