REZNA PLOČA FE A2 RED STRIPE 125X1,0 RS

br. art.  669 230121
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

 

Rezna ploča 125×1 mm | Würth projektirana je za visokoučinkovito rezanje nehrđajućeg čelika uz stabilan, čist rez i kontrolirano zagrijavanje. Sastav bez željeza, klora i sumpora (≤0,1 %) čuva inox od kontaminacije i neželjenih obojenja. Robusna konstrukcija pruža optimalan učinak rezanja i dugi vijek trajanja, uz visoku otpornost na lom.

Ključne značajke

  • Namjena: rezanje nehrđajućeg čelika (inox)
  • Učinak: optimalan rez uz dugi vijek trajanja
  • Sigurnost: otporna na lom, usklađena s EN 12413
  • Sastav: bez Fe/Cl/S (≤0,1 %) – prikladno za inox bez rizika od kontaminacije
  • Dimenzije: Ø 125 mm × 1 mm (precizan, tanak rez)

Kompatibilnost podloga:

  • Nehrđajući čelik (inox)
  • Puni materijali od čelika
  • Čelične cijevi i profili
  • Čelični limovi

Primjena u radu:

·         Pogodna za rezanje punih materijala, cijevi, profila i limova od nehrđajućeg čelika gdje je potreban brz, ravan i hladniji rez uz smanjenu potrebu za naknadnom obradom.

·         Odaberite ovu ploču kada želite kombinaciju dugotrajnosti i stabilne brzine reza u svakodnevnoj proizvodnji ili servisu.

Za koga je proizvod:

 

Za bravare, metaloprerađivače, servisne i montažne timove te radionice koje redovito režu inox i traže reznu ploču 125×1 mm s provjerenom sigurnošću i dobrim radnim rezultatom.