REZNA PLOČA FE A2 RED STRIPE 230X1,9 RS

br. art.  669 230231
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 5
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Rezna ploča 230 × 1,9 mm | Würth namijenjena je profesionalnom rezanju nehrđajućeg čelika u radioničkim i terenskim uvjetima gdje su zahtjevi za čistoćom reza, sigurnošću i dugotrajnošću izraženi. Visokoučinkovita, tanka izvedba omogućuje precizan rez uz smanjeni gubitak materijala i manju toplinsku deformaciju. Ploča ne sadrži željezo, klor ni sumpor, čime se sprječava onečišćenje inoxa i osigurava dugoročna otpornost materijala.

Ključne značajke

  • Visokoučinkovita rezna ploča za profesionalnu primjenu
  • Dimenzije 230 × 1,9 mm – tanak rez uz visoku stabilnost
  • Dugi vijek trajanja i ujednačen učinak rezanja
  • Otporna na lom i mehanička opterećenja
  • Bez željeza, klora i sumpora (≤ 0,1 %)
  • Usklađena s EN 12413 europskom sigurnosnom normom

Kompatibilnost podloga

  • Nehrđajući čelik (inox)
  • Inox cijevi i profili
  • Inox limovi
  • Puni elementi od nehrđajućeg čelika

Primjena u radu

Ploča je prikladna kada je potrebno precizno i sigurno rezanje inox materijala, primjerice pri izradi konstrukcija, montaži cijevnih sustava, bravarskim radovima ili završnoj obradi elemenata gdje je važna čista rezna linija bez kontaminacije materijala.

Za koga je proizvod:

Za bravare, zavarivače, montere, industrijske izvođače i tehničare koji trebaju profesionalnu reznu ploču za inox 230 × 1,9 mm s pouzdanim učinkom i visokim sigurnosnim standardima.