PLOČA ZA POLIRANJE-RUNO-EPM200-E-G100-D150
br. art. 673 011510

Nije dostupno Transportno pakiranje 3
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Primjena
Laki poslovi brušenja, čišćenja, laki radovi na skidanju srha, satiniranje.
Materijali za obradu
Čelik, nehrđajući čelik, neželjezni metali, visoko legirani čelik, plastika, drvo, keramika i staklo
• Lamelasti otvoreni višeslojni brusni filc
Prednosti
• Izvrsna prilagodljivost postojećim konturama
• Brušenje površina i profila skoro bez ikakvih naslaga
• Visoka fleksibilnost omogućuje obradu većih površina
Zrno 100 (grubo):
• Aluminijev oksid za hrapavost površine Hp od 3,3 – 3,9 μm.
Ostali faktori koji utječu na moguću hrapavost površine su promjer, sila pritiskanja, materijal, brzina rezanja itd.
Laki poslovi brušenja, čišćenja, laki radovi na skidanju srha, satiniranje.
Materijali za obradu
Čelik, nehrđajući čelik, neželjezni metali, visoko legirani čelik, plastika, drvo, keramika i staklo
• Lamelasti otvoreni višeslojni brusni filc
Prednosti
• Izvrsna prilagodljivost postojećim konturama
• Brušenje površina i profila skoro bez ikakvih naslaga
• Visoka fleksibilnost omogućuje obradu većih površina
Zrno 100 (grubo):
• Aluminijev oksid za hrapavost površine Hp od 3,3 – 3,9 μm.
Ostali faktori koji utječu na moguću hrapavost površine su promjer, sila pritiskanja, materijal, brzina rezanja itd.