TROSLOJNA KROVNA FOLIJA-EUROTOP 135-50X1,5M

br. art.  681 001017A
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
75 M2
Nije dostupno Transportno pakiranje 75
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

EUROTOP 135

Lagana podložna krovna i oplatna folija, visoko difuzno otvorena za izravno postavljanje na toplinsku izolaciju ili oplatu kod ventiliranih krovova. 

• Može se koristiti kao krovna folija na svim kosim konstrukcijama krova. Može se montirati direktno na daske ili na termo izolaciju. Nije potrebna ventilacijska razina te se na taj način može iskoristiti cjela visina rogova za termo izolaciju.
• U kombinaciji sa EUROTOP DB2 parnom kočnicom, parnom branom DB35 i EURASOL® ljepljivim trakoma za spajanje i brtvljenje, mogu se zadovoljiti potrebe moderne izvedbe vjetro i zraknepropusne krovne konstrukcije prema najnovijim standardima.Prilikom montaže obavezno se pridržavati uputa i smjernica za polaganje za krovne folije.

Sistemski proizvod: usklađen s pratećim proizvodima za polaganje za nepropusnu izvedbu krovne konstrukcije. Ljepljive trake, smjesa za brtvljenje, brtvena traka za prodor čavli/vijaka na kontraletvama – sigurnost od prodora vode.
Tehnologija: troslojna krovna folija na bazi polipropilena. Ako se polaže direktno na rogove raspon ne smije biti veći od 1,2 m.
Polaganje: Folija se polaže na daskani krov ili direktno preko izolacije, na rogove. Poželjno je sve spojeve zalijepiti brtvenim trkama EURASOL® ili sa WÜTOP® WRD. Za standardne nagibe krova obavezno preklapanje od min. 10 m. Foliju ne prenaprezati prilikom polaganja. Odstraniti sve predmete koji bi mogli zasutavljati protok vode po membrani. Folija se učvršćuje nehrđajučim čavlima ili spajalicama samo na površini koja se pokriva te lijepi preklapanjem.