Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
WÜTOP® FLEX 2
Wütop Flex 2 traka za opšave je dio za brtvljenje konstrukcija kosih i ravnih krovova koji se koristi kao alternativa tradicionalnom opšavu od cinka, bakra ili olova. Osigurava vodootporno brtvljenje uz atraktivan dizajn.
•Izrađena od profiliranog aluminija sa zaštitnim antikorozivnim premazom,
visokoučinkovitim butilnim ljepilom s donje strane i zaštitnom folijom koja se skida prije upotrebe.
•Zahvaljujući svom jedinstvenom profiliranom uzorku, jednostavno se oblikuje te je fleksibilna i stoga u potpunosti prilagodljiva različitim podlogama.
•Za montažu nije potreban poseban alat. Reže se nožem ili škarama
•Učinkovita, jednostavna i brza alternativa tradicionalnom opšavu
•Može se savršeno oblikovati samo rukama, a trajna je.
•Praktičan kolut, jednostavna i brza montaža zahvaljujući podijeljenoj foliji.
•Savršeno lijepljenje butilne trake koja stvara trajan, potpuno nepropusni sloj
Skladištenje
•Kolute treba skladištiti na čistom, suhom mjestu i držati dalje od sunca
Upute
•Postavite WÜTOP FLEX 2 traku u poziciju za ugradnju i kada je u zadovoljavajućoj poziciji, uklonite prvu polovicu folije s donje strane i pričvrstite traku za opšave na susjedne krovne elemente pritiskom ruke. Spojevi bi se trebali preklapati minimalno 100 mm.
•Kada uklanjate drugu polovicu donje folije, završite ugradnju rukama pritišćući traku.
•Po potrebi možete koristiti gumeni čekić ili valjak kako biste završili oblikovanje.
•Kako bi se postiglo trajno lijepljenje, brtvljeni se dijelovi moraju očistiti i osušiti prije ugradnje trake.