VIJAK ZA EKSCENTAR Ø20-EURO-6x11MM

br. art.  683 221434P
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 50
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

VIJAK ZA EKSCENTAR EURO

Prikladan za ekscentar Ø 20 mm

• Materijal: čelik

• Navoj za Ø rupe 5 mm

• Pogon: križni prihvatnik PZ 2

• Euro navoj: 6 x 11 mm