SPOJNICA ZA RADNE PLOČE S KRATKIM VIJKOM-L.Zn
br. art. 683 242
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Vijak za spajanje radne ploče od cinkovog tlačnog lijeva s kratkim vijkom
Please login to Webshop to report a bug
Materijal: cinkov tlačni lijev ili plastika PA 6.6.
Izvedba s kratkim vijkom
• Nije potrebno glodanje proreza.
• Pogodno za VK10, dobar prijenos snage
Izvedba s dugim vijkom
• Povećava se prihvatna snaga ploče
• Pogodno za VK10, dobar prijenos snage
Hrapava površina
Siguran dosjed u provrtu
Dubina provrta 16 mm
Pogodno za materijale od 19 mm na više
Materijal: čelik, nezaštićen
Promjer bušenja: 35 mm
Širina utora: 15 mm
Material: plastika, crna.
Uglavljivanje u utorima
Vijak za radnu ploču drži se u utoru i oslobađa obje ruke, komotnija montaža