PODNI NOSAČ S PROVRTOM ZA EURO VIJAK ?4MM

br. art.  683 242070
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

KONSTRUKCIJSKI NOSAČI

• Materijal: podni nosači od tlačno lijevanog cinka, poniklani

Velika stabilnost

Kvalitetna površina

• Najlonski držač s ekscentričnom kočnicom

Spoj preko oblika i sile između police i stranice

• Provrt na polici Ø 18 mm

• Za debljinu ladice 18 i 19 mm

• Nosivost: 6,5 N/dm2 (4 nosača prema DIN1727:1998-06)