STEZNA MATICA SL15 DO 20 MM

br. art.  683 242600
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 200
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

STEZNA MATICA SL 15 ZA NAMJEŠTAJ

Snažna među spojnim maticama 

Kvalitetna spojna matica serije 5

• Kompletni sustav od čelika, pocinčana površina

• Stabilan pogon s unutarnjim šesterokutom VK 5

• Lagana i jednostavna montaža moguća i u položaju preko glave

• Veliki hod zatezanja od 4,5 mm

• Tolerira odstupanje

• Otporna na vibracije 

Kućište Ø15 mm, stezni vijak Ø10 mm