DIZAJNERSKI NOSAČ POLICA ?5MM
br. art. 683 311130
Nije dostupno Transportno pakiranje 500
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
DIZAJNERSKI NOSAČ POLICA
Please login to Webshop to report a bug
• Materijal: tlačno lijevani cink, poniklan.
Visoka čvrstoća na lom.
Kvalitetna površina.
• Klin Ø 5 mm, nazubljen.
Vrlo dobro držanje u stranici namještaja.
• Nosivost: 6,5 N/dm2 (4 nosača prema DIN EN 14749).
• Odnos visine do sredine provrta u stranici ormara prema donjem rubu police = 1,5 mm. Kompatibilno s nosačem polica br. art. 683 311131