NOGE ZA STOL-SET-ČEL-BIJELA-705-735MM-D60MM

br. art.  683 360056
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

SET NOGU ZA STOL

• Promjer 60 mm

• Podesive od 705 do 735 mm

Brzo, fleksibilno podešavanje

• Nosivost 300 kg

Velika stabilnost

• Noge za stol i pričvrsna pločica međusobno se spajaju poveznim dijelom

Čvrst i nezamjetan spoj

Završna montaža moguća je bez okretanja noga za stol

• Sastoji se od dva dijela

Moguća je brza završna montaža ili demontaža noga za stol u svrhu transporta odvajanjem noga od pričvrsne pločice

• Velika pričvrsna pločica od lijevanog aluminija

Stabilna, također je moguća montaža između dviju stolnih ploča

• Noge za stol se bruse prije oplemenjivanja

Vrlo kvalitetna površina