NOGA ZA STOL S POSTOLJEM-KROM-H650–750MM-?60MM
br. art. 683 360541
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
NOGE ZA STOL S POSTOLJEM ZA PODEŠAVANJE
Please login to Webshop to report a bug
Za uredske stolove
• Promjer 60 mm
• Podesive od 650 do 750 mm
Brza, fleskibilna prilagodba visine
• Nosivost 300 kg
Velika stabilnost
• Spoj preko prirubnice, između pločice za učvršćenje i noge stola
Spoj preko sile i forme
Završna montaža moguća bez okretanja nogu za stol
• Dvodijelne
Brza završna montaža ili demontaža nogu za stol radi transporta, razdvajanjem nogu od pričvrsne pločice
• Velika pričvrsna pločica od aluminijskog lijeva
Stabilna, može se montirati i centralno ispod dvije ploče stola
• Čelična pokrivna čahura
Kod podešavanja visine kontinuirani zatvoren izgled
• Noge stola se prije oplemenjivanja bruse.
Kvalitetna površina


