Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
NOGE ZA STOL S KOTAČIMA
• Promjer 60 mm
• Podesive od 650 do 750 mm
Brza, fleskibilna prilagodba visine
• Nosivost 100 kg
Velika stabilnost
• Spoj preko prirubnice između pločice za učvršćenje i noge stola
Spoj preko sile i forme
Završna montaža moguća bez okretanja nogu za stol
• Dvodijelne
Brza završna montaža ili demontaža nogu za stol radi transporta, razdvajanjem nogu od pričvrsne pločice
• Velika pričvrsna pločica od aluminijskog lijeva
Stabilna, može se montirati i centralno ispod dvije ploče stola
• Čelična pokrovna čahura
Kod podešavanja visine, kontinuirani zatvoren izgled
• Kotač na nozi s kočnicom
Može se okretati i zakočiti na sve strane
• Noge stola se prije oplemenjivanja bruse
Kvalitetna površina