NOGA ZA STOL PLEM. ČELIK ?50MM-H1015-1195MM
br. art. 683 360634
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
NOGE ZA STOL
Please login to Webshop to report a bug
• Promjer 50 mm
• Visina kod isporuke 1100 mm
• Područje podešavanja - 85/+ 95 mm
Brza, fleskibilna prilagodba visine
• Pokrivna čahura
• Zatvoren izgled, čak i kod podešavanja visine
• Nosivost 300 kg
Velika stabilnost
• Spoj preko prirubnice između pločice za učvršćenje i noge stola
Spoj preko sile i forme
Završna montaža moguća bez okretanja nogu za stol
• Dvodijelne
Brza završna montaža ili demontaža nogu za stol radi transporta, razdvajanjem nogu od pričvrsne pločice
• Velika pričvrsna pločica od aluminijskog lijeva
Stabilna, može se montirati i centralno ispod dvije ploče stola
• Noge stola se prije oplemenjivanja bruse Kvalitetna površina


