NOGA ZA NAMJEŠTAJ-TIP A-ALU REBR.-H150-180MM-?50MM

br. art.  683 360720
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
4 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 4
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

NOGE ZA NAMJEŠTAJ

Tip A

• Promjer 50 mm
• Podešavanje visine + 30 mm
• Fleksibilna prilagodba visine za neravne podove
• Statičko opterećenje 300 kg

Naputak za montažu:
• Montažnu ploču učvrstiti s pomoću Pan Head Ø4,5 mm

Napomena:
• Naša preporuka, radi zaštite od korozije, spriječiti trajni utjecaj vlag