NOGA ZA STOL PREKLOPNA-CRNA Ø50MM-H705MM
br. art. 683 361021
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
NOGE ZA STOL, PREKLOPNE
Please login to Webshop to report a bug
• Promjer 50 mm
• Mehanizam za preklapanje
Otpuštanje i sklapanje nogu za stol bez upotrebe alata Jednostavno postavljanje
Optimalno iskorištavanje prostora za pospremu
• Područje podešavanja +30 mm
Brzo, fleksibilno podešavanje visine
• Nosivost 100 kg Velika stabilnost
• Predmontirana pričvrsna pločica
Racionalna izrada


