Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
DIZAJNERSKI NOSAČ STAKLENIH POLICA
Podesivi
Za utiskivanje
• Materijal: tlačno lijevani cink, poniklan, s prozirnom podlogom
Visoka čvrstoća na lom
Plemenita, kvalitetna površina
• Klin Ø 3 mm i 5 mm
• Područje stezanja 4 mm do 10 mm
• Nosivost: 6,5 N/dm2 (4 nosača prema DIN EN 14749)