DIZAJNERSKI NOSAČ STAKLENIH POLICA 5-6MM, ?5MM

br. art.  683 372135
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

DIZAJNERSKI NOSAČ STAKLENIH POLICA

Za utiskivanje

• Materijal: tlačno lijevani cink, poniklan, s plastičnim vijkom za pritezanje (PA6)

Visoka čvrstoća na lom

Plemenita, kvalitetna površina

• Klin Ø 3 mm i 5 mm

• Područje stezanja do 10 mm

• Nosivost: 6,5 N/dm2 (4 nosača prema DIN EN 14749)