DIZAJNERSKI NOSAČ STAKLENIH POLICA 8-10MM, ?5MM
br. art. 683 372136
Nije dostupno Transportno pakiranje 100
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
DIZAJNERSKI NOSAČ STAKLENIH POLICA
Please login to Webshop to report a bug
Za utiskivanje
• Materijal: tlačno lijevani cink, poniklan, s plastičnim vijkom za pritezanje (PA6)
Visoka čvrstoća na lom
Plemenita, kvalitetna površina
• Klin Ø 3 mm i 5 mm
• Područje stezanja do 10 mm
• Nosivost: 6,5 N/dm2 (4 nosača prema DIN EN 14749)