OKRETNA JEZGRA CILINDRA MS5000-NIKL

br. art.  683 530431
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

MS 5000 JEZGRE CILINDRA ZA KLIZNA VRATA

• Materijal: tlačno lijevani cink, poniklan

• Za debljinu vrata 19 mm

• Može se premjestiti s desna na lad

• Kut zatavranja 180°

• Nije moguća primjena blokade za bravicu

• Dimenzija provrta 21 mm