UL. BRAVA ZA KUTIJU ROLETA SA SPEC. PRIČVR. LIMOM

br. art.  683 530437
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

MS 5000 ULOŽNE BRAVE ZA ROLO VRATA

• Materijal: tlačno lijevani cink, poniklan

• Na prebacivanje desno/lijevo

• Uložna brava za kutiju roleta stupnjevani podesiv od mjere trna 15 do 22 mm

• Brava za kutiju roleta za stupnjevani provrt

• Nije moguća primjena blokade bravice

• Dimenzija provrta 18 – 21 mm