NADGR. BRAVA ZA OKRETNE ŠIPKE-D25MM-TS25MM-MS5000
br. art. 683 532411
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
MS 5000 BRAVA S OKRETNIM ŠIPKAMA
Please login to Webshop to report a bug
• Materijal: tlačno lijevani cink, poniklan
• Za učvršćenje vijcima
• Dimenzija trna: 25 mm, 30 mm, 38 mm
• Promjer cilindra 18 mm
• Do debljine vrata 19 mm, 25 mm
• Za zaustavljanje lijevo/desno
• Primjenjivo za 6 mm i 8 mm promjer okretne šipke
• Dimenzija provrta 18 – 21 mm
• Moguća primjena blokade bravice
• Sistem kombinacije


