NADGR. BRAVA ZA OKR. ŠIPKE-D25MM-TS19MM-PIN-MS5000

br. art.  683 532434
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

MS 5000 BRAVA S OKRETNIM ŠIPKAMA  

Za pričvršćivanje tiplama

• Materijal: tlačno lijevani cink, poniklan

• Dimenzija trna: 25 mm, 30 mm

• Promjer cilindra 18 mm

• Do debljine vrata 19 mm

• Za zaustavljanje lijevo/desno

• Primjenjivo za 6 mm i 8 mm promjer okretne šipke

• Dimenzija provrta 18 - 21 mm

• Moguća primjena blokade bravice

• Sistem kombinacije